曜日別特売
201167 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569393

201167 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569393
201167 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569393
201167 ストレートシザー ファンタジーシザーβ ドリーム産業 50569393

ストレートシザー ファンタジーシザーβ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1丁注文コード50569393品番201167
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

かわいい柄が選べる仕上げシザー

長さ(cm)19.1星柄質量(g)62ブレード長さ(mm)90長さ(inch)7仕様右利き用適合仕上材質コバルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする