ドリーム産業
ストレートシザー ファンタジーシザーβ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
50569418
品番
202164
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
かわいい柄が選べる仕上げシザー
長さ(cm)
19.1
柄
ミツバチ柄1
質量(g)
62
ブレード長さ(mm)
90
長さ(inch)
7
仕様
右利き用
適合
仕上
材質
コバルト