ドリーム産業
カーブシザー 5インチカーブ ”Whisker”
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
50569716
品番
200603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
曲線・シルエットを大切にする犬種向きシサー
仕様
右利き用
適合
細部
材質
ステンレス
質量(g)
36
長さ(cm)
14
ブレード長さ(mm)
50