ドリーム産業
レフティシザー L.A.カーブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(cm)
19
19
20.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50569829
品番
201860
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
レフティ(左利き)の方用シザー
仕様
左利き用
適合
仕上・万能
種別
7.2L
材質
ステンレス
質量(g)
67
長さ(cm)
19
ブレード長さ(mm)
84
アズワン品番
64-5165-75