※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50570196
品番
EA153CG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,951
販売価格(税別)
¥
5,410
バスケットに入れる
エスコ品番
EA153CG-1
使用圧力(MPa)
0~0.8
取付ねじ
R(PT)1/8”
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.1~0.7
周囲温度(℃)
5~60