曜日別特売
EA944NP-127 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ 50571562

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50571562品番EA944NP-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力

ブラックテープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2基材塩化ビニール粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする