曜日別特売
EA153ED-1 R 1/8"  サイレンサー エスコ 50571806

EA153ED-1 R 1/8"  サイレンサー エスコ 50571806
EA153ED-1 R 1/8"  サイレンサー エスコ 50571806

R 1/8" サイレンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50571806品番EA153ED-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥429
販売価格(税別)
390
接続口R取付ねじサイズ1/8材質(本体)樹脂有効断面積(mm2)15仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-1全長(mm)42.5質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする