EA153ED-100 M5   サイレンサー エスコ 50571833

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5 サイレンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50571833品番EA153ED-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥314
販売価格(税別)
285

金属サイレンサー。雄ねじ式。

接続口M取付ねじサイズM5材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-100使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする