EA153ED-106 R 3/4"  サイレンサー エスコ 50571982

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R 3/4" サイレンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50571982品番EA153ED-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

金属サイレンサー。雄ねじ式。

接続口R取付ねじサイズ3/4材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-106使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする