※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
R 1" サイレンサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50572007
品番
EA153ED-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口
R
取付ねじサイズ
1
材質(本体)
青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)
20
エスコ品番
EA153ED-108
使用圧力(MPa)
1まで
使用流体
空気