エスコ
R 3/8" サイレンサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50572095
品番
EA153ED-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
接続口
R
取付ねじサイズ
3/8
材質(本体)
アルミ
有効断面積(mm
2
)
60
仕様
雄ねじ式
エスコ品番
EA153ED-3
全長(mm)
63
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
関連資料:
仕様(0.13MB)
仕様(0.06MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)