※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
Rc 1" サイレンサー
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50572183
品番
EA153ED-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,865
販売価格(税別)
¥
7,150
バスケットに入れる
接続口
Rc
取付ねじサイズ
1
材質(本体)
アルミ
有効断面積(mm
2
)
300
仕様
雌ねじ式
エスコ品番
EA153ED-8
全長(mm)
92
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5