曜日別特売
EA153EE-24 Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコ 50572278

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50572278品番EA153EE-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,327
販売価格(税別)
7,570

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。

エスコ品番EA153EE-24寸法(mm)22×64材質(本体)C3604質量(g)111ポート数2管接続口径1/2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする