※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
19mmx20m ビニールテープ(黄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50573407
品番
EA944NX-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
用途
電気絶縁用、仕分け用
色
イエロー
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩化ビニール
主な用途
電気絶縁用
規格
JIS規格C2336適合品
エスコ品番
EA944NX-102
材質
塩化ビニール