曜日別特売
UD-0061 アポロ UVカットパラソル CAPTAIN STAG 50573627

UD-0061 アポロ UVカットパラソル CAPTAIN STAG 50573627
UD-0061 アポロ UVカットパラソル CAPTAIN STAG 50573627

アポロ UVカットパラソル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード50573627品番UD-0061
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

偉大なアポロ計画をイメージしたオシャレなデザインのパラソル。

グリーン材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(g)1000外径(Φmm)(中棒)上部:19、下部:22径(mm)×高さ(mm)1800×2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50573618
2023-10-13
用途: コンバインの日よけに使う。
金融・保険業

サイズ・デザインとも満足している。中折れの機能は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする