CAPTAIN STAG
BBQスモーク オーブングリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
50573706
品番
UG-0061
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
BBQ、焚火、オーブン、スモークなど多彩に使えるマルチグリル。ふたと本体は、耐久性に優れたほうろう加工。脚を開閉するだけで組立・収納が簡単。
材質
本体、ふた:普通鋼板(表面加工ほうろう)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)、足:鉄(電着塗装)、通気孔:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
370×320×300
サイズ
ミニ
高さ(mm)
焼き面:170
質量(g)
2000
網サイズ(mm)
345×295
収納寸法(mm)
370×320×220