曜日別特売
UG-0049 ラウンド ファイアベース CAPTAIN STAG 50573733

 

UG-0049 ラウンド ファイアベース CAPTAIN STAG 50573733
UG-0049 ラウンド ファイアベース CAPTAIN STAG 50573733
UG-0049 ラウンド ファイアベース CAPTAIN STAG 50573733
UG-0049 ラウンド ファイアベース CAPTAIN STAG 50573733
UG-0049 ラウンド ファイアベース CAPTAIN STAG 50573733

ラウンド ファイアベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード50573733品番UG-0049
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

焚火やダッチオーブンが手軽に楽しめる。ダッチオーブン25cmが使える。スキレットなどが置けるゴトク付。組立簡単。

材質本体:鉄(焼付塗装)、脚:鉄(電着塗装)、ゴトク:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)外径540×300耐荷重(kg)ゴトク:2ブラック質量(g)3500収納寸法(mm)630×640×厚さ80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする