EA153GA-4 G1/2" サイレンサー エスコ 50573845

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G1/2" サイレンサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50573845品番EA153GA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥946
販売価格(税別)
860
接続口G取付ねじサイズ1/2材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)78消音効果(dB)25仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする