曜日別特売
UG-3045 ダッチオーブン CAPTAIN STAG 50573855

 

UG-3045 ダッチオーブン CAPTAIN STAG 50573855
UG-3045 ダッチオーブン CAPTAIN STAG 50573855

ダッチオーブン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)外径205×高さ120
内容量1個注文コード50573855品番UG-3045
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

おき火、焚火で調理するこだわりの本格的なアウトドアクッキング。オーブン、煮る、蒸す、炊く、スモークと多様途に調理できます。

材質本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼寸法(mm)外径205×高さ120質量(g)3000サイズ(cm)20容量(L)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする