曜日別特売
EA153GB-5 M5 サイレンサー エスコ 50573958

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M5 サイレンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50573958品番EA153GB-5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥622
販売価格(税別)
565
接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする