曜日別特売
UP-2599 TAKE-WARE チーズカット3P CAPTAIN STAG 50574126

 

UP-2599 TAKE-WARE チーズカット3P CAPTAIN STAG 50574126
UP-2599 TAKE-WARE チーズカット3P CAPTAIN STAG 50574126
UP-2599 TAKE-WARE チーズカット3P CAPTAIN STAG 50574126
UP-2599 TAKE-WARE チーズカット3P CAPTAIN STAG 50574126
UP-2599 TAKE-WARE チーズカット3P CAPTAIN STAG 50574126

TAKE-WARE チーズカット3P

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50574126品番UP-2599
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チーズを砕いたりスライスできる便利アイテム。ケースはまな板がわりに使用可能。

材質本体:竹(ウレタン塗装)、ツール類金属部:ステンレス鋼、ツール類柄部:竹(ウレタン塗装)寸法(mm)195×195×28質量(g)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50574126
2020-04-24
用途: テーブルでチーズを食べるとき
とり井卸売・小売業

大きさが丁度良く、テーブル上でも試食等の、邪魔にならない大きさが気にいりました。
より美味しくチーズをいただくことができて買って良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする