CAPTAIN STAG
トレーニングバイク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
色
あお
あか
くろ
あお
きいろ
しろ
きみどり
ももいろ
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50574966
品番
YG-0252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)
410×長さ810×高さ560
質量(g)
3200
材質
フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
地上高さ(cm)
サドル:36~48
色
あお