プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他仕様TEC値:約0.1kWh質量(kg)約6(プリントヘッド、インクボトルを含む)消費電力(W)コピー時(USB接続時):約15、待機時(USB接続時):約0.8エコマーク認定認定インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可運転音(dB)約52(A)(A4/モノクロ)解像度最高:600(横)×1200(縦)dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)インク1色(特大容量タンク)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166対応インクボトル:GI-30PGBKエコマーク認定番号19 155 002