※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50576243
品番
EA944RG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
25.4
テープ長さ(m)
3.65
テープ厚さ(mm)
0.51
使用温度範囲(℃)
-60/200(連続使用)
種類
自己融着
エスコ品番
EA944RG-7
材質
シリコーンゴム
耐電圧
8000V
耐圧(MPa)
0.8(ホース内径25mm)
特性
自己融着絶縁