曜日別特売
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577127

25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577127
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577127

長袖ポロシャツ 25447

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズLL
グリーン
内容量1枚注文コード50577127品番25447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

暑くて丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには、落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力はポロ。

グリーンサイズLL素材鹿の子混率(%)綿100仕様スリムシルエット・脇スリット・ペン差し付種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)109肩幅(cm)43袖丈(cm)63着丈(cm)73目付(g/m2)250色番80袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 作業ではなく、普段の出かける時に着てます。
その他業種

Sサイズ買いました。
格好いいけれど、
到着した時も小さかった。
洗ってから更に縮んでしまった。
今度買うならMサイズ。

対象商品 : 50577319
2023-11-04
用途: 出かけの普段着
その他業種

Sサイズ買いました:
洗ってから結構縮んだ。今度買うなら、Mサイズにします。

2021-07-11
用途: 機械作業
その他業種

生地が厚く、しっかりしていて尚且つ動きやすい。
非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする