曜日別特売
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577249

25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577249
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577249
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577249
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577249

長袖ポロシャツ 25447

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
ダークブルー
内容量1枚注文コード50577249品番25447
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

暑くて丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには、落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力はポロ。

ダークブルーサイズM素材鹿の子混率(%)綿100仕様スリムシルエット・脇スリット・ペン差し付種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)103肩幅(cm)41袖丈(cm)59着丈(cm)67目付(g/m2)250色番13袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 作業ではなく、普段の出かける時に着てます。
その他業種

Sサイズ買いました。
格好いいけれど、
到着した時も小さかった。
洗ってから更に縮んでしまった。
今度買うならMサイズ。

対象商品 : 50577319
2023-11-04
用途: 出かけの普段着
その他業種

Sサイズ買いました:
洗ってから結構縮んだ。今度買うなら、Mサイズにします。

2021-07-11
用途: 機械作業
その他業種

生地が厚く、しっかりしていて尚且つ動きやすい。
非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする