曜日別特売
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577355

25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577355
25447 長袖ポロシャツ 25447 クロダルマ 50577355

長袖ポロシャツ 25447

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1枚注文コード50577355品番25447
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

暑くて丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには、落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力はポロ。

ネイビーサイズ4L素材鹿の子混率(%)綿100仕様スリムシルエット・脇スリット・ペン差し付種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)121肩幅(cm)47袖丈(cm)65着丈(cm)74目付(g/m2)250色番11袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 作業ではなく、普段の出かける時に着てます。
その他業種

Sサイズ買いました。
格好いいけれど、
到着した時も小さかった。
洗ってから更に縮んでしまった。
今度買うならMサイズ。

対象商品 : 50577319
2023-11-04
用途: 出かけの普段着
その他業種

Sサイズ買いました:
洗ってから結構縮んだ。今度買うなら、Mサイズにします。

2021-07-11
用途: 機械作業
その他業種

生地が厚く、しっかりしていて尚且つ動きやすい。
非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする