EA944VC-105 0.4 x 50mmx10m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ 50578727

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

0.4 x 50mmx10m 超高分子量ポリエチレン粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50578727
品番
EA944VC-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
各種製品充填機などの滑り面、家電機器や自動機械の摺動面滑り材などに
基材
超高分子量ポリエチレンフィルム
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着力
17.1N/20mm
主な用途
電気・電子用
仕様
剥離ライナー付
エスコ品番
EA944VC-105
伸び(%)
400
引張強度(MPa)
55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする