クロダルマ
長袖シャツ 25877
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブルー
ネイビー
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50578773
品番
25877
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
綿100
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
71
生地
デニム
色番
10
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖