クロダルマ
長袖ジャンパー 32002
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
アクアブルー
アイボリー
アクアブルー
シャドーブルー
スモークグリーン
ネイビー
ライトグリーン
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50581415
品番
32002
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ごわつかないソフトな着心地と制電性、豊富なカラーバリエーション。
色
アクアブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65/綿35(ソフトツイル)
仕様
右内ポケット・左胸ペン差し・左袖ペン差しポケット・グランドプリーツ
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー・ボタン:金属
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
66
色番
85