EA949SE-20 平ワッシャー[ステンレス] エスコ 50582035

平ワッシャー[ステンレス]

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5枚)
ねじの呼びM20
外径(Φmm)40
内径(Φmm)21
内容量1袋(5枚)注文コード50582035品番EA949SE-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660
ねじの呼びM20内径(Φmm)21外径(Φmm)40厚さ(mm)3.2エスコ品番EA949SE-20材質ステンレス種類平ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: ガスバーナー製造
安全ガス工業電気・ガス・熱供給・水道業

ステンの平ワッシャーなので従来使っていた物と変わりません。
少量の不足分はホームセンターで仕入れる場合もありますが、やはり単価的には厳しいのでネットで注文してすぐに届くモノタロウさんには感謝です。

2024-12-27
用途: 溶接する抜け止め
株式会社トップランク自動車・二輪車・自転車関連業

同じ外径、内径でも厚みがあるタイプはこれのみで大変助かっています。

対象商品 : 03688571
2018-10-11
用途: 整備補修等

車、バイクなどの、整備時かなり使いますので、安く購入できて助かります。品質も個人使用でしたら充分です。

対象商品 : 03688553
2018-10-09
用途: 機械のメンテナンス、部品交換時。

部品交換時等にボルトと一緒に交換しています。
大量に安く購入できるので助かります。
メーカー品なので不良品がなく非常に良いです。

対象商品 : 03688587
2018-09-25
用途: ソーラーパネル等の固定
製造業

バリもなく面取りもしっかりさっれ良く
出来ていて安心して使えます。
ホームセンタでは外形の大きさをあまり選べませんが
数種類から選ぶことが出来、ずっと安く助かります。

対象商品 : 03688562
2017-11-30
用途: 部品交換に利用
株式会社中島製作所

機械の部品交換や修理に合わせ、ボルト類も交換するために利用させてもらってます。

対象商品 : 03688562
2016-01-17
用途: 備品

普通の上等!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
956:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする