クロダルマ
長袖ジャンパー 32670
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ダークブルー
アースグリーン
シルバー
ダークブルー
ネイビー
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50585107
品番
32670
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
左胸に手帳も楽々収納できるWポケットを装備。
服に立体感を与える肩ダーツと背中切り替えしで着心地もアップ。
色
ダークブルー
サイズ
5L
機能
ストレッチ・制電・リラックスカット
混率(%)
ポリエステル100
素材
サージ(ストレッチ)
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
73
色番
13