曜日別特売
20-CDA2KG40-380-Y7BWSDPC 20-CDA2K SMC 50586042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-CDA2KG40-380-Y7BWSDPC 20-CDA2K SMC 50586042
20-CDA2KG40-380-Y7BWSDPC 20-CDA2K SMC 50586042

20-CDA2K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)380
チューブ内径(Φmm)40
内容量1個注文コード50586042品番20-CDA2KG40-380-Y7BWSDPC
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)380磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする