曜日別特売
BL77-BG ノック式エナージェル0.7 ぺんてる 50586255

ノック式エナージェル0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色バーガンディ
色(軸)シルバー
内容量1本注文コード50586255品番BL77-BG
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。

タイプ細字シリーズエナージェル方式ノック式インク色バーガンディ先端ボール径(mm)0.7入数1グリーン購入法適合色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする