TENMA(天馬)
フィッツケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(12個)
1セット(12個)
1セット(18個)
寸法(cm)
40×40×40
30×40×30
30×40×40
35×40×30
35×40×40
40×40×30
40×40×40
30×40×20
35×40×20
40×40×20
全45種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
50587260
品番
FC40-4040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
材質
引出、外枠、天板:PP
補強板:アルミニウム
色
C(クリア)
質量(g)
2900
段数
1
耐荷重(kg)
天板5 / 引出内5
寸法(cm)
40×40×40
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません