曜日別特売

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3m)
内容量1個(3m)注文コード50587488品番TLP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

照度、耐久性抜群のLEDテープライト。
巻いて、曲げて、屈曲に強いタフな照明。
作業灯としてしっかり使える明るさ。
最大連結24m(8灯)でライン照明に。
ちょうどいい長さに切って調整(絶縁保護キャップ付属)。
二重絶縁構造。
屋外用防雨型。

用途倉庫やガレージの照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×1×0.8材質PVC防塵防水性能IP55全光束(Lm)600/m色温度(K)5000保護等級防水(IP55)消費電力(W)18定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)LED寿命(時間)30000タイプTL3延長用長さ(m)3付属品絶縁保護キャップ、取扱説明書質量(kg)0.5保証期間1年耐衝撃性能IK10(耐衝撃)使用場所屋外電球の種類LED発光長(mm)3000
注意
※海外ではご使用になれません。
※屋外用です。
※水中では使用しないでください。
※鉄粉、切削油、切削屑、溶接火花、油脂等がかかる所で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする