アーテック[学校教材・教育玩具]
証書ファイル 高級布張風 B (卒業証書)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
紺
えんじ
紺
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50588014
品番
5986
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥581
販売価格(税別)
¥
528
バスケットに入れる
キャッチコピー:布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:卒業証書を挟むための布張り風のファイルです。
セット内容
本体×1
材質
PP、紙
寸法(mm)
285×205
色
紺
注意
※-