曜日別特売

LEDトレース台

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
寸法(mm)
内容量1台注文コード50588705品番154813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!
商品説明:
3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)
フラット構造による使いやすさ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-23
用途: イラストのトレース コピー用紙 普通紙にて利用
教育・研究機関

この価格でこの機能 LEDだからこそだと思う。蛍光灯バージョンだったらこの価格で販売できないと思う。電源もUSBのケーブルのみだけど必要十分。

2024-11-15
用途: 色ガラスの色味の検査用
有限会社パル

HIDISC のトレースボードを持っていますが複数使う事になり買い増しに購入しました。
値段的に差はありませんが発光部が全面発光でなく、電源部のあたりからの拡散による面発光の為、下に行くほど暗くなります。
HIDISCのトレースボードは全面均一発光しますので性能は全然違います。
結果使い物になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする