曜日別特売
47411 レインロングコート 47411 クロダルマ 50589079

レインロングコート 47411

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズF
チャコールグレー
内容量1着注文コード50589079品番47411
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

二輪車乗車時に、前袖部分に雨の侵入を防ぐアンダーガード付。

チャコールグレーサイズF耐水圧(mm)10000胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)56袖丈(cm)64着丈(cm)128機能背反射テープ・袖マジックテープ・アンダーガード・コンパクトに持ち運べる収納袋付・軽量・反射素材適応身長(cm)165~185素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ色番48適応胸囲(cm)88~104透湿性(g/m2・24hr以上)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 荷物の積み下ろし作業に

値段の割に丈夫で使い勝手が良い。普通の雨程度なら十分と思います。自転車で使用される方はいいと思います。

対象商品 : 50589079
2022-03-17
用途: 安全ベストは車両の誘導で使用。胸のマジックテープは?1つで下腹が開くので、これからボタンを3つ付けてみます。2つ必要です。
コウノサービス業

身長170cmで体重75kg
安全ベストはゆったりしてます。スーツを着たり雨天でレインコートを着るためこんなもんかな。
レインコートはピッタリでした。イメージ通りの形と色。あとはレインハットがあれば大満足!と言うか完璧です。一気に買えないのでこの次に予定します。
荒天時に夜間での役目を楽しみにしております。

対象商品 : 50589088
2022-03-02
用途: 雨の自転車通勤

L体系の男子が小型リュックを背負って 「O」サイズで少し余裕あり。
また 裾の部分マチが在る為 ペダルもOKです

1が参考にしています
対象商品 : 50589088
2021-10-08
用途: 自転車で雨天時の雨合羽として
金融・保険業

購入後幸いにも雨に降られず使用感はわかりません。
現状未使用ですが、予想通りの大きさで雨天に自転車に乗っても裾までカバーされ重宝しそうです。耐水圧10000に期待したいです。

対象商品 : 50589088
2020-01-11
用途: 高所で椅子に座っての作業
株式会社東郷自動車・二輪車・自転車関連業

高所で椅子に座っての作業で雨天や風雨の場合、とても役立っています。生地がしっかりしており、ロング丈で膝に雨除けもあるので作業者の希望をかなえた商品です。

対象商品 : 50589088
2020-07-26
用途: 良かったです。

使ってみた感じは、軽くて良いのですが。
もう少し大きめのサイズがあったら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする