ATX-488F-00 情報盤 Abaniact(アバニアクト) 50589457

情報盤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)約4.1
内容量1個注文コード50589457品番ATX-488F-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

10ギガ対応機器
操作しやすい機器配置・こだわりの設計
無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に
高速通信で起きる発熱リスクを回避
2段トレイ収納

仕様●TEL利用数:4●TV利用数:8●ACコンセント:6□●TV用分配器:AV-D8M2KS●マルチメディアパネルTEL:MMP(M4)×1●1ギガ対応スイッチングHUB:AH-08GPV×1●TV用マルチブースタ:-●二段トレイ:あり質量(kg)約4.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230LAN利用数:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする