47413 レインカーゴパンツ 47413 クロダルマ 50589578

レインカーゴパンツ 47413

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード50589578品番47413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
ネイビーサイズ3L耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)79ウエスト(cm)100~110機能総ゴム・パンツエア抜き・裾調整ボタン・カーゴポケット内雨水の侵入を防ぐ水返し付・軽量素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ色番11透湿性(g/m2・24hr以上)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする