曜日別特売
47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589824

レインサロペット 47414

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズO
ブラック
内容量1本注文コード50589824品番47414
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

過酷な環境で働く人をしっかりサポートするレインサロペット。

ブラックサイズO耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)76機能ウエスト調整ボタン・裾調整ボタン・裏地メッシュ・軽量腰廻り(cm)125素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ色番49透湿性(g/m2・24hr以上)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50589858
2023-01-07
用途: 農作業
農・林・水産業

12月末の農作業に使いました。
関西在住です。どうしようもなく寒く、ジーンズ一枚では無理でした。そこで着ました。快適でした。風を防いでくれ、軽いことが良かったです。サロペットタイプなのでずれ落ちないのも良いです。

対象商品 : 50589779
2022-07-09
用途: 雨の日の農作業
小林農場農・林・水産業

軽いし水も弾いてくれるので良い商品だと思います^_^

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする