曜日別特売
47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589849

47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589849
47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589849
47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589849
47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589849
47414 レインサロペット 47414 クロダルマ 50589849

レインサロペット 47414

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズF
レッド
内容量1本注文コード50589849品番47414
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

過酷な環境で働く人をしっかりサポートするレインサロペット。

レッドサイズF耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)73機能ウエスト調整ボタン・裾調整ボタン・裏地メッシュ・軽量腰廻り(cm)110素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ色番70透湿性(g/m2・24hr以上)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50589858
2023-01-07
用途: 農作業
農・林・水産業

12月末の農作業に使いました。
関西在住です。どうしようもなく寒く、ジーンズ一枚では無理でした。そこで着ました。快適でした。風を防いでくれ、軽いことが良かったです。サロペットタイプなのでずれ落ちないのも良いです。

対象商品 : 50589779
2022-07-09
用途: 雨の日の農作業
小林農場農・林・水産業

軽いし水も弾いてくれるので良い商品だと思います^_^

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする