曜日別特売
316701 レディーススラックス(ノータック) 316701 クロダルマ 50590829

316701 レディーススラックス(ノータック) 316701 クロダルマ 50590829
316701 レディーススラックス(ノータック) 316701 クロダルマ 50590829
316701 レディーススラックス(ノータック) 316701 クロダルマ 50590829

レディーススラックス(ノータック) 316701

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
ウエスト(cm)85~93
内容量1本注文コード50590829品番316701
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

身体にフィットするスリム&ストレスフリーの履き心地を実現。

ネイビーサイズ3L機能バックヨーク・制電・ノータック・ストレッチ素材サージ(ストレッチ)混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)85~93種別ノータックスラックス材質ファスナー・ボタン:金属股下(cm)75色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする