D41D-2CD-025N2 高コード非接触式セーフティドアスイッチ本体 omron(オムロン) 50591040

D41D-2CD-025N2 高コード非接触式セーフティドアスイッチ本体 omron(オムロン) 50591040
D41D-2CD-025N2 高コード非接触式セーフティドアスイッチ本体 omron(オムロン) 50591040

高コード非接触式セーフティドアスイッチ本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
接続方式M12コネクタ付ケーブル
内容量1個注文コード50591040品番D41D-2CD-025N2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様コード化レベル:高コード(個別コーティング)、再ティーチング可能、カスケード接続可能種別非接触式接続方式M12コネクタ付ケーブル自己診断出力診断出力(OUT 端子)ケーブル長(cm)25(8ピンコネクタ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする