曜日別特売
E2EQ-X15D130-M1GJ-T 0.3M スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン) 50591320

E2EQ-X15D130-M1GJ-T 0.3M スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン) 50591320
E2EQ-X15D130-M1GJ-T 0.3M スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン) 50591320

スパッタ対策タイプ近接センサ本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
検出距離15mm ±10%
検出距離(mm)15
コード長さ(m)0.3
接続方式M12標準コネクタ中継タイプ
内容量1個注文コード50591320品番E2EQ-X15D130-M1GJ-T 0.3M
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
サイズM30タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプコード長さ(m)0.3検出距離15mm ±10%接続方式M12標準コネクタ中継タイプ検出距離(mm)15対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード設定距離(mm)0~12動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする