omron(オムロン)
スパッタ対策タイプ近接センサ本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
検出距離
4mm ±10%
15mm ±10%
4mm ±10%
8mm ±10%
検出距離(mm)
4
15
4
8
コード長さ(m)
2
0.3
2
接続方式
コード引き出しタイプ
M12標準コネクタ中継タイプ
M12スマートクリップコネクタ中継タイプ
コード引き出しタイプ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50591365
品番
E2EQ-X4D112-T 2M
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
サイズ
M12
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
コード長さ(m)
2
検出距離
4mm ±10%
接続方式
コード引き出しタイプ
検出距離(mm)
4
対応
IO-Link:非対応
ヘッド形状
円柱型
コード
PVCコード
設定距離(mm)
0~3.2
動作モード
NO
極性
無極性
出力形式
直流2線式
検出対象
磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
センサ形状
ネジ型
検出ヘッドサイズ
M12
電源の種類
直流2線式