クロダルマ
ジャンパー 54048
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
EL
L
LL
4L
M
EL
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50591398
品番
54048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
光沢のある独特な風合いが特徴のデュースポ素材の、耐久性に優れた防寒ウェア。
色
ネイビー
サイズ
EL
機能
収納式フード・右内ポケット・左内ポケット・袖マジックテープ・裏フリース
素材
表:デュースポ、裏:フリース、袖裏:キルト
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
72
色番
11