曜日別特売
E2E-X6MB1D8-M5 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 50592117

E2E-X6MB1D8-M5 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 50592117
E2E-X6MB1D8-M5 スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) 50592117

スタンダードタイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
検出距離(mm)6±10%
内容量1個注文コード50592117品番E2E-X6MB1D8-M5
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品-材質-質量(g)約85(梱包状態)タイプ円柱型(ネジつき)、長距離タイプ保護構造コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプ:IEC60529規格 IP67、ISO 20653規格(旧DIN規格40050 PART9) IP69K、JIS C 0920付属書1 IP67G、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)コネクタタイプ:IEC60529規格 IP67、ISO 20653規格(旧DIN規格40050 PART9) IP69Kコード長さ(m)-接続方式M8(3ピン)コネクタ標準検出物体(mm)鉄18×18×1検出距離(mm)6±10%材質(ケース)-対応COM2(38.4kbps)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2消費電流(mA)1出力タイプ:16以下コード-発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~4.8検出物体可能:磁性金属電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内応答周波数(Hz)800温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)-漏れ電流(mA)-動作モードNO表示灯動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯)極性有極性シールド非シールド材質(座金)-応差検出距離の15%以下ボディ形式標準ボディ出力形式PNP出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)1出力タイプ:2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)1出力タイプ:DC10~30V Class2、100以下検出ヘッドサイズM8電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする