omron(オムロン)
スリムI/Oリレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50593185
品番
G2RV-1-S-AP-G DC21
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC21
種類
制御盤用リレー
極数
1
端子形状
プラグイン端子
対応機種
G2RV-SR用
レバー形式
ラッチングレバーなし
分類
交換用リレー微小負荷用
接点材質
Ag合金+Auメッキ